Eriks

U-Profil enduit 13x12mm

  • ERIKS:13859821
Image 1
Ajouter à la liste

35.44 CHF/ Mètrehors TVA

38.31 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

187 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.44 CHF

-

20+

23.49 CHF

33.72%

50+

16.13 CHF

54.49%

100+

13.15 CHF

62.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil en U
Couleur
Noir
Hauteur
13 mm
Largeur
12 mm
Longueur du rouleau
20 m