
17.00 CHF/ Mètrehors TVA
18.38 CHFTVA incluse
102 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.00 CHF | - |
25+ | 10.40 CHF | 38.82% |
50+ | 8.85 CHF | 47.94% |
100+ | 7.20 CHF | 57.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil en U |
Type | U double |
Matériau | PVC, dur |
Couleur | Noir |
Hauteur | 18 mm |
Largeur | 11 mm |
Longueur du rouleau | 2 m |