Eriks

Tygon® S3 E-3603 4.8x7.9mm/15m

  • ERIKS:12340222
  • Fabricant:7613288025929
Image 1
Le tube Tygon S3™ E-3603 respecte les
normes alimentaires les plus strictes et
permet le transfert d'aliments et de boissons
dit "exigeant". Il est d’une transparence
cristalline, résistant aux fissures, non-oxydant,
non-contaminant et moins perméable que
les tubes en caoutchouc.

Caractéristiques de produit
  • Excellente résistance chimique
  • Non-oxidiant et non-contaminant
  • Surface intérieure parfaitement lisse
  • Se plie facilement, s’adaptant aux angles
    et équipements
  • Ne contient pas de phtalates ni de bisphénol A (BPA)
  • Dimensions standard disponibles pour
    maintenir le vide complet à température
    ambiante

Ajouter à la liste

14.70 CHF/ Mètrehors TVA

15.89 CHFTVA incluse

238 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.70 CHF

-

15+

10.50 CHF

28.57%

30+

8.75 CHF

40.48%

60+

7.80 CHF

46.94%

120+

7.60 CHF

48.30%

240+

7.35 CHF

50.00%

480+

7.05 CHF

52.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TYGON S3 E3603
Diamètre intérieur
4.8 mm
Épaisseur de paroi
1.55 mm
Rayon de courbure min.
15.9 mm