Eriks

Tygon® S3 E-3603 12.7x19mm/15m

  • ERIKS:11273923
  • Fabricant:7613288025882
Image 1
Le tube Tygon S3™ E-3603 respecte les
normes alimentaires les plus strictes et
permet le transfert d'aliments et de boissons
dit "exigeant". Il est d’une transparence
cristalline, résistant aux fissures, non-oxydant,
non-contaminant et moins perméable que
les tubes en caoutchouc.

Caractéristiques de produit
  • Excellente résistance chimique
  • Non-oxidiant et non-contaminant
  • Surface intérieure parfaitement lisse
  • Se plie facilement, s’adaptant aux angles
    et équipements
  • Ne contient pas de phtalates ni de bisphénol A (BPA)
  • Dimensions standard disponibles pour
    maintenir le vide complet à température
    ambiante

Ajouter à la liste

51.90 CHF/ Mètrehors TVA

56.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.90 CHF

-

15+

36.20 CHF

30.25%

30+

30.90 CHF

40.46%

60+

27.30 CHF

47.40%

120+

26.50 CHF

48.94%

240+

25.80 CHF

50.29%

480+

25.00 CHF

51.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TYGON S3 E3603
Diamètre intérieur
12.7 mm
Épaisseur de paroi
3.15 mm
Rayon de courbure min.
38.1 mm