38.10 CHF/ Mètrehors TVA
41.19 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
95 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.10 CHF | - |
50+ | 27.60 CHF | 27.56% |
100+ | 24.80 CHF | 34.91% |
200+ | 22.10 CHF | 41.99% |
400+ | 21.40 CHF | 43.83% |
800+ | 20.70 CHF | 45.67% |
1600+ | 20.10 CHF | 47.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TERSIL |
Diamètre intérieur | 9.5 mm |
Épaisseur de paroi | 3.75 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Pression maximum de service | 11 bar |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |