Eriks

Tuyaux pour eau chaude TERSIL 8.0x14.5mm/50m

  • ERIKS:14884023
Image 1
Pour les appareils ménagers, l'eau chaude ou produits alimentaires.
  • Température de service -60°C à +130°C (eau chaude), -60°C à +180°C (sec).
Ajouter à la liste

27.30 CHF/ Mètrehors TVA

29.51 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

345,6 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.30 CHF

-

50+

19.70 CHF

27.84%

100+

17.80 CHF

34.80%

200+

15.90 CHF

41.76%

400+

15.50 CHF

43.22%

800+

15.00 CHF

45.05%

1600+

14.50 CHF

46.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TERSIL
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
3.2 mm
Diamètre extérieur
14.4 mm
Pression maximum de service
13 bar
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ