23.70 CHF/ Mètrehors TVA
25.62 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
549,74 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.70 CHF | - |
50+ | 17.20 CHF | 27.43% |
100+ | 15.30 CHF | 35.44% |
200+ | 13.70 CHF | 42.19% |
400+ | 13.40 CHF | 43.46% |
800+ | 13.00 CHF | 45.15% |
1600+ | 12.50 CHF | 47.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TERSIL |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Pression maximum de service | 14 bar |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |