18.40 CHF/ Mètrehors TVA
19.89 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
123,8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.40 CHF | - |
50+ | 13.20 CHF | 28.26% |
100+ | 11.90 CHF | 35.33% |
200+ | 10.70 CHF | 41.85% |
400+ | 10.30 CHF | 44.02% |
800+ | 10.00 CHF | 45.65% |
1600+ | 9.70 CHF | 47.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TERSIL |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Pression maximum de service | 17 bar |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |