16.80 CHF/ Mètrehors TVA
18.16 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
39,35 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.80 CHF | - |
50+ | 12.00 CHF | 28.57% |
100+ | 10.90 CHF | 35.12% |
200+ | 9.80 CHF | 41.67% |
400+ | 9.45 CHF | 43.75% |
800+ | 9.20 CHF | 45.24% |
1600+ | 8.95 CHF | 46.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TERSIL |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Épaisseur de paroi | 2.75 mm |
Diamètre extérieur | 8.5 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |