59.60 CHF/ Mètrehors TVA
64.43 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
133 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.60 CHF | - |
50+ | 42.90 CHF | 28.02% |
100+ | 38.70 CHF | 35.07% |
200+ | 34.40 CHF | 42.28% |
400+ | 33.40 CHF | 43.96% |
800+ | 32.30 CHF | 45.81% |
1600+ | 31.30 CHF | 47.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TERSIL |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 5.8 mm |
Diamètre extérieur | 30.6 mm |
Pression maximum de service | 8 bar |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |