47.40 CHF/ Mètrehors TVA
51.24 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
40 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.40 CHF | - |
50+ | 34.10 CHF | 28.06% |
100+ | 30.80 CHF | 35.02% |
200+ | 27.30 CHF | 42.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TERSIL |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Épaisseur de paroi | 4.8 mm |
Diamètre extérieur | 25.6 mm |
Pression maximum de service | 9 bar |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |