48.80 CHF/ Mètrehors TVA
52.75 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
148 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.80 CHF | - |
50+ | 35.10 CHF | 28.07% |
100+ | 31.70 CHF | 35.04% |
200+ | 28.20 CHF | 42.21% |
400+ | 27.30 CHF | 44.06% |
800+ | 26.50 CHF | 45.70% |
1600+ | 25.70 CHF | 47.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TERSIL |
Diamètre intérieur | 12.5 mm |
Épaisseur de paroi | 3.75 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |