
65.50 CHF/ Mètrehors TVA
70.81 CHFTVA incluse
188 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.50 CHF | - |
40+ | 49.20 CHF | 24.89% |
80+ | 41.80 CHF | 36.18% |
120+ | 36.90 CHF | 43.66% |
240+ | 35.80 CHF | 45.34% |
480+ | 34.70 CHF | 47.02% |
960+ | 33.60 CHF | 48.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | BETONJET |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Épaisseur de paroi | 9 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Pression maximum de service | 40 bar |
Rayon de courbure min. | 500 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR/SBR |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |