
42.40 CHF/ Mètrehors TVA
45.83 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.40 CHF | - |
40+ | 31.90 CHF | 24.76% |
80+ | 26.90 CHF | 36.56% |
120+ | 23.80 CHF | 43.87% |
240+ | 23.20 CHF | 45.28% |
480+ | 22.40 CHF | 47.17% |
960+ | 21.60 CHF | 49.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | BETONJET |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 49 mm |
Pression maximum de service | 40 bar |
Rayon de courbure min. | 350 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR/SBR |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |