
28.10 CHF/ Mètrehors TVA
30.38 CHFTVA incluse
355 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.10 CHF | - |
40+ | 21.10 CHF | 24.91% |
80+ | 18.00 CHF | 35.94% |
120+ | 15.80 CHF | 43.77% |
240+ | 15.40 CHF | 45.20% |
480+ | 15.00 CHF | 46.62% |
960+ | 14.50 CHF | 48.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | BETONJET |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Pression maximum de service | 40 bar |
Rayon de courbure min. | 250 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR/SBR |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |