Eriks

Tuyaux en silicone SILTUBE transparent à laiteux 2,0x2,0/25m

  • ERIKS:14922252
Image 1
Les tubes en silicone durci au platine ne jaunissent pas et ont un aspect plus clair que le silicone durci au peroxyde. Il est préféré par les industries médicales/pharmaceutiques, alimentaires et des boissons (MRO et OEM) en raison de sa transparence et de l'absence de sous-produits de peroxyde. Il s’agit de la meilleure solution possible pour les producteurs de machines à café OEM et autres installations de boissons. Pour un usage médical/pharmaceutique, le silicone durci au platine offre une excellente biocompatibilité et une inertie chimique pour maintenir la pureté des fluides sensibles. Comparé au silicone durci au peroxyde, le silicone durci au platine ne présente aucun changement significatif dans ses propriétés physiques pendant ou après la stérilisation en autoclave. Le silicone durci au peroxyde est également moins utilisé en raison de problèmes environnementaux. Pendant le durcissement, de petites quantités de tétrachlorobiphényle (PCB) sont libérées lors de l’extraction des fumées. De nombreux fabricants ont remplacé leurs composés de silicone par des composés durcis au platine.
Ajouter à la liste

8.65 CHF/ Mètrehors TVA

9.35 CHFTVA incluse

84,7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.65 CHF

-

25+

5.90 CHF

31.79%

50+

4.68 CHF

45.90%

100+

4.41 CHF

49.02%

150+

4.05 CHF

53.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SILTUBE transparant
Diamètre intérieur
2 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C