Eriks

Tuyaux en silicone blanc SILIFLEX Ø6mm/100m

  • ERIKS:14888256
  • Fabricant:7613288088320
Image 1
Indication de commande
Construction spéciale possible: coloré, résistance à la température en continu +260°C, production en salle blanche, conducteur éléctrique, caractère mécanique spécial (résistance au déchirement, allongement à la rupture). Beaucoup d'autres dimensions (ø intérieur le plus petit 0.3 mm) ainsi que des tubes colorés. Prix et quantités minimales sur demande.
Utilisés principalement comme isolation électrique.
Caractéristiques de produit
  • Haute rigidité diélectrique
  • Bonne résistance aux produits chimiques (acides alcalins et dilués, dissolvants)
  • Autorisé alimentaire
  • Excellente résistance à l'ozone et au vieillissement
Ajouter à la liste

4.79 CHF/ Mètrehors TVA

5.18 CHFTVA incluse

393 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.79 CHF

-

200+

4.18 CHF

12.73%

300+

3.72 CHF

22.34%

400+

3.26 CHF

32.05%

800+

3.16 CHF

34.03%

1600+

3.07 CHF

36.01%

3200+

2.97 CHF

38.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Siliflex
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
0.75 mm
Diamètre extérieur
7.5 mm
Longueur du rouleau
100 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C