3.77 CHF/ Mètrehors TVA
4.08 CHFTVA incluse
88 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.77 CHF | - |
200+ | 3.29 CHF | 12.62% |
300+ | 2.92 CHF | 22.44% |
400+ | 2.56 CHF | 32.01% |
800+ | 2.48 CHF | 34.13% |
1600+ | 2.40 CHF | 36.12% |
3200+ | 2.34 CHF | 37.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Siliflex |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Épaisseur de paroi | 0.7 mm |
Diamètre extérieur | 6.4 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |