Eriks

Tuyaux en silicone blanc SILIFLEX Ø4mm/100m

  • ERIKS:14888254
  • Fabricant:7613288088344
Image 1
Indication de commande
Construction spéciale possible: coloré, résistance à la température en continu +260°C, production en salle blanche, conducteur éléctrique, caractère mécanique spécial (résistance au déchirement, allongement à la rupture). Beaucoup d'autres dimensions (ø intérieur le plus petit 0.3 mm) ainsi que des tubes colorés. Prix et quantités minimales sur demande.
Utilisés principalement comme isolation électrique.
Caractéristiques de produit
  • Haute rigidité diélectrique
  • Bonne résistance aux produits chimiques (acides alcalins et dilués, dissolvants)
  • Autorisé alimentaire
  • Excellente résistance à l'ozone et au vieillissement
Ajouter à la liste

3.05 CHF/ Mètrehors TVA

3.30 CHFTVA incluse

233 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.05 CHF

-

200+

2.66 CHF

12.64%

300+

2.37 CHF

22.33%

400+

2.07 CHF

32.02%

800+

2.01 CHF

33.99%

1600+

1.95 CHF

35.96%

3200+

1.89 CHF

37.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Siliflex
Diamètre intérieur
4 mm
Épaisseur de paroi
0.65 mm
Diamètre extérieur
5.3 mm
Longueur du rouleau
100 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C