1.93 CHF/ Mètrehors TVA
2.09 CHFTVA incluse
322,5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1.93 CHF | - |
200+ | 1.68 CHF | 12.95% |
300+ | 1.50 CHF | 22.28% |
400+ | 1.32 CHF | 31.87% |
800+ | 1.27 CHF | 33.94% |
1600+ | 1.24 CHF | 36.01% |
3200+ | 1.20 CHF | 37.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Siliflex |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Épaisseur de paroi | 0.65 mm |
Diamètre extérieur | 4.3 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |