Eriks

Tuyaux en silicone blanc SILIFLEX Ø14mm/25m

  • ERIKS:14888258
  • Fabricant:7613288088290
Image 1
Indication de commande
Construction spéciale possible: coloré, résistance à la température en continu +260°C, production en salle blanche, conducteur éléctrique, caractère mécanique spécial (résistance au déchirement, allongement à la rupture). Beaucoup d'autres dimensions (ø intérieur le plus petit 0.3 mm) ainsi que des tubes colorés. Prix et quantités minimales sur demande.
Utilisés principalement comme isolation électrique.
Caractéristiques de produit
  • Haute rigidité diélectrique
  • Bonne résistance aux produits chimiques (acides alcalins et dilués, dissolvants)
  • Autorisé alimentaire
  • Excellente résistance à l'ozone et au vieillissement
Ajouter à la liste

9.99 CHF/ Mètrehors TVA

10.80 CHFTVA incluse

314 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.99 CHF

-

200+

8.72 CHF

12.72%

300+

7.75 CHF

22.43%

400+

6.78 CHF

32.10%

800+

6.58 CHF

34.15%

1600+

6.38 CHF

36.10%

3200+

6.19 CHF

38.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Siliflex
Diamètre intérieur
14 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C