9.15 CHF/ Mètrehors TVA
9.89 CHFTVA incluse
112 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.15 CHF | - |
200+ | 7.98 CHF | 12.74% |
300+ | 7.10 CHF | 22.42% |
400+ | 6.21 CHF | 32.09% |
800+ | 6.03 CHF | 34.12% |
1600+ | 5.84 CHF | 36.14% |
3200+ | 5.67 CHF | 38.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Siliflex |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |