6.71 CHF/ Mètrehors TVA
7.25 CHFTVA incluse
684 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.71 CHF | - |
200+ | 5.86 CHF | 12.67% |
300+ | 5.21 CHF | 22.35% |
400+ | 4.56 CHF | 32.04% |
800+ | 4.43 CHF | 34.05% |
1600+ | 4.29 CHF | 36.07% |
3200+ | 4.16 CHF | 38.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Siliflex |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |