1.57 CHF/ Mètrehors TVA
1.70 CHFTVA incluse
69 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1.57 CHF | - |
200+ | 1.37 CHF | 12.78% |
300+ | 1.22 CHF | 22.36% |
400+ | 1.07 CHF | 31.63% |
800+ | 1.03 CHF | 33.87% |
1600+ | 1.00 CHF | 35.78% |
3200+ | 0.97 CHF | 38.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Siliflex |
Diamètre intérieur | 1.6 mm |
Épaisseur de paroi | 0.5 mm |
Diamètre extérieur | 2.6 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |