Eriks

Tuyaux en PTFE TUFLUOR™ CHEM FULL Conductive Ø19x31mm/40m

  • ERIKS:14901714
Image 1
Tuyau d’aspiration et de refoulement selon EN 12115, avec insertion textile synthétique, noir et spirale en acier zinguée, pour les domaines de la chimie, cosmétique, pharmacologie et alimentaire. L’âme est composé de Téflon™ (PTFE) conducteur électrique et possède une excellente résistance au températures élevées et aux contraintes mécaniques.

Caractéristiques de produit
  • L'âme électroconducteur < 106 Ω
  • Extérieur électroconducteur < 106 Ω
Normes/Approbations
EN 12115
EG 1935/2004
EG 10/2011
FDA 21 CFR 177.1550
USP XXXII class VI
ISO 10993 partie 5, 10 et 11
CE 1907/2006 sans Phtalate
Ajouter à la liste

211.00 CHF/ Mètrehors TVA

228.09 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

24 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

211.00 CHF

-

20+

191.50 CHF

9.24%

40+

172.50 CHF

18.25%

80+

153.50 CHF

27.25%

160+

149.00 CHF

29.38%

320+

144.00 CHF

31.75%

640+

140.00 CHF

33.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TUFLUOR™ CHEM FULL CONDUCTIVE
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
31 mm
Pression maximum de service
16 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
130 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C