Eriks

Tuyaux de mesure DN2-400bar test 2020-800 A

  • ERIKS:14889170
  • Fabricant:7613288229600
Image 1
Raccodement test 20 deux côtes, M 16 x 2.
Ajouter à la liste

38.40 CHF/ Unitéhors TVA

41.51 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.40 CHF

-

20+

36.45 CHF

5.08%

30+

35.05 CHF

8.72%

50+

34.15 CHF

11.07%

75+

33.50 CHF

12.76%

113+

32.85 CHF

14.45%

170+

32.15 CHF

16.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
SMS-20
Matériau d'accouplement
Acier zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN02
Pression maximum de service
400 bar
Longueur
800 mm
L
800 mm