Eriks

Tuyaux de mesure DN2-400bar test 2020-630 A

  • ERIKS:14889169
  • Fabricant:7613288229617
Image 1
Raccodement test 20 deux côtes, M 16 x 2.
Ajouter à la liste

53.45 CHF/ Unitéhors TVA

57.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.45 CHF

-

20+

50.65 CHF

5.24%

30+

48.70 CHF

8.89%

50+

47.30 CHF

11.51%

75+

46.40 CHF

13.19%

113+

45.45 CHF

14.97%

170+

44.50 CHF

16.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
SMS-20
Matériau d'accouplement
Acier zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN02
Pression maximum de service
400 bar
Longueur
630 mm
L
630 mm