Eriks

Tuyau Tricoflex, rouleau=50m, diamètre intérieur 19mm

  • ERIKS:14889107
Image 1
Description
Tuyau en PVC bon marché pour le transport de l'eau dans le domaine industriel et privé.

Plage de température
• 15°C à +60°C
• Longueurs des rouleaux : 25/50 mètres

Âme
• PVC souple
• Lisse , extrudé sans soudure, noir

Inserts
• Fils de polyester, tricotés

Feuille de couverture
• PVC souple, jaune

Marquage
• TRICOFLEX nb A4

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.40 CHF

-

50+

10.70 CHF

34.76%

100+

10.10 CHF

38.41%

200+

9.35 CHF

42.99%

400+

9.10 CHF

44.51%

800+

8.85 CHF

46.04%

1600+

8.60 CHF

47.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TRICOFLEX
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
3.25 mm
Pression maximum de service
9 bar
Rayon de courbure min.
90 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -15 jusqu'à 60 °C