Eriks

Tuyau Tricoflex, rouleau=50m, diamètre intérieur 12.5mm

  • ERIKS:14889103
Image 1
Description
Tuyau en PVC bon marché pour le transport de l'eau dans le domaine industriel et privé.

Plage de température
• 15°C à +60°C
• Longueurs des rouleaux : 25/50 mètres

Âme
• PVC souple
• Lisse , extrudé sans soudure, noir

Inserts
• Fils de polyester, tricotés

Feuille de couverture
• PVC souple, jaune

Marquage
• TRICOFLEX nb A4

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

11.20 CHF/ Mètrehors TVA

12.11 CHFTVA incluse

1695,5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.20 CHF

-

50+

6.95 CHF

37.95%

100+

6.20 CHF

44.64%

200+

5.80 CHF

48.21%

400+

5.60 CHF

50.00%

800+

5.40 CHF

51.79%

1600+

5.20 CHF

53.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TRICOFLEX
Diamètre intérieur
12.5 mm
Épaisseur de paroi
2.75 mm
Pression maximum de service
10 bar
Rayon de courbure min.
70 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -15 jusqu'à 60 °C