| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
25+ | 18.30 CHF | - |
50+ | 17.50 CHF | 4.37% |
100+ | 15.70 CHF | 14.21% |
200+ | 14.70 CHF | 19.67% |
400+ | 14.30 CHF | 21.86% |
800+ | 13.90 CHF | 24.04% |
1600+ | 13.50 CHF | 26.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRICOFLEX |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 3.75 mm |
Pression maximum de service | 8 bar |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -15 jusqu'à 60 °C |