Eriks

Tuyau Tricoflex, rouleau=25m, diamètre intérieur 19mm

  • ERIKS:14889106
Image 1
Description
Tuyau en PVC bon marché pour le transport de l'eau dans le domaine industriel et privé.

Plage de température
• 15°C à +60°C
• Longueurs des rouleaux : 25/50 mètres

Âme
• PVC souple
• Lisse , extrudé sans soudure, noir

Inserts
• Fils de polyester, tricotés

Feuille de couverture
• PVC souple, jaune

Marquage
• TRICOFLEX nb A4

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

13.40 CHF/ Mètrehors TVA

14.49 CHFTVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

200 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

25+

13.40 CHF

-

50+

12.90 CHF

3.73%

100+

12.00 CHF

10.45%

200+

11.30 CHF

15.67%

400+

10.90 CHF

18.66%

800+

10.50 CHF

21.64%

1600+

10.20 CHF

23.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TRICOFLEX
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
3.25 mm
Pression maximum de service
9 bar
Rayon de courbure min.
90 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -15 jusqu'à 60 °C