7.55 CHF/ Mètrehors TVA
8.16 CHFTVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
175 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
25+ | 7.55 CHF | - |
50+ | 7.15 CHF | 5.30% |
100+ | 6.80 CHF | 9.93% |
200+ | 6.45 CHF | 14.57% |
400+ | 6.25 CHF | 17.22% |
800+ | 6.10 CHF | 19.21% |
1600+ | 5.95 CHF | 21.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRICOFLEX |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Épaisseur de paroi | 2.75 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Rayon de courbure min. | 80 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -15 jusqu'à 60 °C |