Eriks

Tuyau trevira PUR Ø75x79mm/60m

  • ERIKS:14889072
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Extérieur tissu polyester avec revêtement en polyuréthane
  • Ame EPDM
  • Enroulable à plat
  • Résistant à l'abrasion
Ajouter à la liste

29.10 CHF/ Mètrehors TVA

31.46 CHFTVA incluse

373 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.10 CHF

-

60+

22.30 CHF

23.37%

120+

19.70 CHF

32.30%

180+

17.80 CHF

38.83%

360+

17.40 CHF

40.21%

720+

16.80 CHF

42.27%

1440+

16.30 CHF

43.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
75 mm
Pression maximum de service
15 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
45 bar
Longueur du rouleau
60 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C