Eriks

Tuyau trevira PUR Ø75x79mm/30m

  • ERIKS:14889071
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Extérieur tissu polyester avec revêtement en polyuréthane
  • Ame EPDM
  • Enroulable à plat
  • Résistant à l'abrasion
Ajouter à la liste

23.70 CHF/ Mètrehors TVA

25.62 CHFTVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

30 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.70 CHF

-

60+

22.30 CHF

5.91%

120+

19.80 CHF

16.46%

180+

17.90 CHF

24.47%

360+

17.40 CHF

26.58%

720+

17.00 CHF

28.27%

1440+

16.30 CHF

31.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
75 mm
Pression maximum de service
15 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
45 bar
Longueur du rouleau
30 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C