Eriks

Tuyau trevira PUR Ø52x55mm/60m

  • ERIKS:14889070
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Extérieur tissu polyester avec revêtement en polyuréthane
  • Ame EPDM
  • Enroulable à plat
  • Résistant à l'abrasion
Ajouter à la liste

21.20 CHF/ Mètrehors TVA

22.92 CHFTVA incluse

293 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.20 CHF

-

60+

16.20 CHF

23.58%

120+

14.40 CHF

32.08%

180+

13.10 CHF

38.21%

360+

12.60 CHF

40.57%

720+

12.20 CHF

42.45%

1440+

11.90 CHF

43.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
52 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
51 bar
Longueur du rouleau
60 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C