Eriks

Tuyau trevira PUR Ø52x55mm/30m

  • ERIKS:14889069
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Extérieur tissu polyester avec revêtement en polyuréthane
  • Ame EPDM
  • Enroulable à plat
  • Résistant à l'abrasion
Ajouter à la liste

17.30 CHF/ Mètrehors TVA

18.70 CHFTVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

90 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.30 CHF

-

60+

16.20 CHF

6.36%

120+

14.40 CHF

16.76%

180+

13.20 CHF

23.70%

360+

12.80 CHF

26.01%

720+

12.30 CHF

28.90%

1440+

11.90 CHF

31.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
52 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
51 bar
Longueur du rouleau
30 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C