Eriks

Tuyau trevira PUR Ø102x106mm/30m

  • ERIKS:14889073
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Extérieur tissu polyester avec revêtement en polyuréthane
  • Ame EPDM
  • Enroulable à plat
  • Résistant à l'abrasion
Ajouter à la liste

37.20 CHF/ Mètrehors TVA

40.21 CHFTVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

30 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.20 CHF

-

60+

35.10 CHF

5.65%

120+

31.00 CHF

16.67%

180+

28.20 CHF

24.19%

360+

27.30 CHF

26.61%

720+

26.50 CHF

28.76%

1440+

25.70 CHF

30.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
102 mm
Pression maximum de service
12 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
36 bar
Longueur du rouleau
30 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C