Eriks

Tuyau thermoplastique P270-12 105 bar DN 19

  • ERIKS:14946698
Image 1
Approprié pour des applications hydrauliques à haute pression. Développé pour empileurs, sytèmes de rôle et pour ponts élévateurs et de transport interne.
Ajouter à la liste

46.15 CHF/ Mètrehors TVA

49.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46.15 CHF

-

50+

40.80 CHF

11.59%

100+

39.30 CHF

14.84%

250+

36.65 CHF

20.59%

500+

35.60 CHF

22.86%

1000+

34.45 CHF

25.35%

2000+

33.45 CHF

27.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Température maximum de service
93 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane perforé, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intempéries
Matériau d'insert
Deux tresses textiles
Couleur paroi eterne
Noir
Poids
0.342 kg/m
Performance
Conforme à EN 855 R7. Testé jusqu’à 150'000 cycles d'impulsions.
Norme EN
EN 855 R7
Norme SAE
SAE 100 R7
Norme ISO
ISO 3949.1