42.10 CHF/ Mètrehors TVA
45.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.10 CHF | - |
50+ | 38.00 CHF | 9.74% |
100+ | 35.30 CHF | 16.15% |
250+ | 32.60 CHF | 22.57% |
500+ | 31.60 CHF | 24.94% |
1000+ | 30.70 CHF | 27.08% |
2000+ | 29.75 CHF | 29.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Température maximum de service | 93 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester thermoplastique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane perforé, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intempéries |
Matériau d'insert | Deux tresses textiles |
Couleur paroi eterne | Noir |
Poids | 0.276 kg/m |
Performance | Conforme à EN 855 R7. Testé jusqu’à 150'000 cycles d'impulsions. |
Norme EN | EN 855 R7 |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3949.1 |