Eriks

Tuyau thermoplastique P270-08 157 bar DN 12

  • ERIKS:14978825
Image 1
Approprié pour des applications hydrauliques à haute pression. Développé pour empileurs, sytèmes de rôle et pour ponts élévateurs et de transport interne.
Ajouter à la liste

33.90 CHF/ Mètrehors TVA

36.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.90 CHF

-

50+

29.85 CHF

11.95%

100+

28.50 CHF

15.93%

250+

27.20 CHF

19.76%

500+

26.35 CHF

22.27%

1000+

25.60 CHF

24.48%

2000+

24.80 CHF

26.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Température maximum de service
93 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane perforé, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intempéries
Matériau d'insert
Deux tresses textiles
Couleur paroi eterne
Noir
Poids
0.23 kg/m
Performance
Conforme à EN 855 R7. Testé jusqu’à 150'000 cycles d'impulsions.
Norme EN
EN 855 R7
Norme SAE
SAE 100 R7
Norme ISO
ISO 3949.1