Eriks

Tuyau thermoplastique P270-05 172 bar DN 08

  • ERIKS:14946696
Image 1
Approprié pour des applications hydrauliques à haute pression. Développé pour empileurs, sytèmes de rôle et pour ponts élévateurs et de transport interne.
Ajouter à la liste

21.70 CHF/ Mètrehors TVA

23.46 CHFTVA incluse

130,84 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.70 CHF

-

50+

20.40 CHF

5.99%

100+

19.00 CHF

12.44%

250+

17.70 CHF

18.43%

500+

17.20 CHF

20.74%

1000+

16.65 CHF

23.27%

2000+

16.15 CHF

25.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Température maximum de service
93 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane perforé, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intempéries
Matériau d'insert
Deux tresses textiles
Couleur paroi eterne
Noir
Poids
0.129 kg/m
Performance
Conforme à EN 855 R7. Testé jusqu’à 150'000 cycles d'impulsions.
Norme EN
EN 855 R7
Norme SAE
SAE 100 R7
Norme ISO
ISO 3949.1