Eriks

Tuyau thermoplastique P270-04 160 bar DN 06

  • ERIKS:14898649
Image 1
Approprié pour des applications hydrauliques à haute pression. Développé pour empileurs, sytèmes de rôle et pour ponts élévateurs et de transport interne.
Ajouter à la liste

16.35 CHF/ Mètrehors TVA

17.67 CHFTVA incluse

215,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.35 CHF

-

50+

15.40 CHF

5.81%

100+

13.65 CHF

16.51%

200+

13.25 CHF

18.96%

400+

12.85 CHF

21.41%

800+

12.50 CHF

23.55%

1600+

12.15 CHF

25.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Température maximum de service
93 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique, résistant à l'huile
Matériau du paroi extérieur
PU, perforé, résistant à l'abrasion, à l'ozone et résistant au temps
Matériau d'insert
Deux tresses textiles
Couleur paroi eterne
Noir
Poids
0.09 kg/m
Poids (lb/ft)
0.059965
Performance
Conforme à la norme EN 855-R7, performance testée par impulsion à 150.000 cycles.
Norme EN
EN 855-R7
Norme SAE
SAE 100 R7
Norme ISO
ISO 3949.1