Eriks

Tuyau thermoplastique P270-03 207 bar DN 05

  • ERIKS:14898648
Image 1
Approprié pour des applications hydrauliques à haute pression. Développé pour empileurs, sytèmes de rôle et pour ponts élévateurs et de transport interne.
Ajouter à la liste

13.65 CHF/ Mètrehors TVA

14.76 CHFTVA incluse

51,6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.65 CHF

-

50+

12.25 CHF

10.26%

100+

10.85 CHF

20.51%

200+

10.55 CHF

22.71%

400+

10.25 CHF

24.91%

800+

9.90 CHF

27.47%

1600+

9.60 CHF

29.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Température maximum de service
93 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane perforé, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intempéries
Matériau d'insert
Deux tresses textiles
Couleur paroi eterne
Noir
Poids
0.057 kg/m
Performance
Conforme à EN 855 R7. Testé jusqu’à 150'000 cycles d'impulsions.
Norme EN
EN 855 R7
Norme SAE
SAE 100 R7
Norme ISO
ISO 3949.1