Eriks

Tuyau thermoplastique P270-02 235 bar DN 04

  • ERIKS:14898646
Image 1
Approprié pour des applications hydrauliques à haute pression. Développé pour empileurs, sytèmes de rôle et pour ponts élévateurs et de transport interne.
Ajouter à la liste

15.00 CHF/ Mètrehors TVA

16.22 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.00 CHF

-

50+

13.65 CHF

9.00%

100+

12.25 CHF

18.33%

200+

11.90 CHF

20.67%

400+

11.50 CHF

23.33%

800+

11.15 CHF

25.67%

1600+

10.85 CHF

27.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Température maximum de service
93 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane perforé, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intempéries
Matériau d'insert
Deux tresses textiles
Couleur paroi eterne
Noir
Poids
0.049 kg/m
Performance
Conforme à EN 855 R7. Testé jusqu’à 150'000 cycles d'impulsions.
Norme EN
EN 855 R7
Norme SAE
SAE 100 R7
Norme ISO
ISO 3949.1