Eriks

Tuyau radiateur EPDM Ø51x59mm/1m

  • ERIKS:14882210
Image 1
Tuyau radiateur sans insertion, intérieur et extérieur ondulés.

Indication de commande
Livrable uniquement en longueurs fixes.
Ajouter à la liste

89.30 CHF/ Unitéhors TVA

96.53 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

89.30 CHF

-

10+

71.70 CHF

19.71%

20+

64.90 CHF

27.32%

40+

60.90 CHF

31.80%

80+

59.10 CHF

33.82%

160+

57.30 CHF

35.83%

320+

55.60 CHF

37.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
59 mm
Rayon de courbure min.
75 mm
Longueur du rouleau
1 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C