73.10 CHF/ Unitéhors TVA
79.02 CHFTVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.10 CHF | - |
10+ | 59.50 CHF | 18.60% |
20+ | 52.90 CHF | 27.63% |
40+ | 50.10 CHF | 31.46% |
80+ | 48.60 CHF | 33.52% |
160+ | 47.20 CHF | 35.43% |
320+ | 45.70 CHF | 37.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 45 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 53 mm |
Rayon de courbure min. | 75 mm |
Longueur du rouleau | 1 m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |