48.80 CHF/ Unitéhors TVA
52.75 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.80 CHF | - |
10+ | 39.30 CHF | 19.47% |
20+ | 35.20 CHF | 27.87% |
40+ | 33.90 CHF | 30.53% |
80+ | 32.80 CHF | 32.79% |
160+ | 31.90 CHF | 34.63% |
320+ | 30.90 CHF | 36.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Rayon de courbure min. | 30 mm |
Longueur du rouleau | 1 m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |