Eriks

Tuyau radiateur EPDM Ø25x33mm/1m

  • ERIKS:14882207
Image 1
Tuyau radiateur sans insertion, intérieur et extérieur ondulés.

Indication de commande
Livrable uniquement en longueurs fixes.
Ajouter à la liste

51.50 CHF/ Unitéhors TVA

55.67 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.50 CHF

-

10+

40.70 CHF

20.97%

20+

36.60 CHF

28.93%

40+

35.20 CHF

31.65%

80+

34.20 CHF

33.59%

160+

33.10 CHF

35.73%

320+

32.10 CHF

37.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Rayon de courbure min.
20 mm
Longueur du rouleau
1 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C