Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 8X2mm/50m

  • ERIKS:14882235
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

7.00 CHF/ Mètrehors TVA

7.57 CHFTVA incluse

2260 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.00 CHF

-

50+

3.51 CHF

49.86%

100+

2.43 CHF

65.29%

150+

2.33 CHF

66.71%

200+

2.00 CHF

71.43%

400+

1.95 CHF

72.14%

800+

1.89 CHF

73.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150