Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 7X2mm/50m

  • ERIKS:14882233
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

5.05 CHF/ Mètrehors TVA

5.46 CHFTVA incluse

1182 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.05 CHF

-

50+

2.54 CHF

49.70%

100+

1.84 CHF

63.56%

150+

1.79 CHF

64.55%

200+

1.41 CHF

72.08%

400+

1.35 CHF

73.27%

800+

1.30 CHF

74.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A